200230200925200

THK
200230200925200

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : SR30, rail 30 mm, longueur maximale : 2520 mm
N° D’ARTICLE MI00029240
N° MFR200230200925200
Prix842.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
200230200925200

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : SR30, rail 30 mm, longueur maximale : 2520 mm
N° D’ARTICLE MI00029240
N° MFR200230200925200
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
Votre prix842.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAIL SR30-2520L(GK)

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de rail
    Rail à bille
  • Longueur maximale
    2520 mm
  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Taille de la vis de rail
    M7
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    30 kN
  • Série
    SR30
  • Poids
    22.05 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif