202C35322000000

THK
202C35322000000

Rail profilé de chariot à bille standard - Séries : SR-TB, bloc standard, hauteur de 48 mm, largeur de 100 mm, longueur de 111 mm, capacité de charge : 81.8 kN
N° D’ARTICLE MI00029242
N° MFR202C35322000000
Prix187.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
202C35322000000

Rail profilé de chariot à bille standard - Séries : SR-TB, bloc standard, hauteur de 48 mm, largeur de 100 mm, longueur de 111 mm, capacité de charge : 81.8 kN
N° D’ARTICLE MI00029242
N° MFR202C35322000000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix187.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SR35TB1SS(GK) BLOC
  • Taille standard mondiale (conception complète)
  • Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
  • Conception mince et compacte, grande capacité de charge radiale
  • Superbe précision de fonctionnement planaire
  • Disponible en modèles à bride (séries SR-TB et SR-SB) et sans bride (séries SR-W et SR-V)
  • Faible bruit
  • Conçu pour absorber les inexactitudes de la surface de montage en niveau et parallélisme entre deux rails et maintenir la précision et un mouvement fluide
  • Disponible en acier inoxydable

Spécifications

  • Taille des vis de montage
    M8
  • Série
    SR-TB
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Taille nominale du rail
    34 mm
  • Capacité de charge statique
    81.8 kN
  • Capacité de charge dynamique
    60.4 kN
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    111 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Type de joint
    SS (joint d’extrémité + joint latéral + joint intérieur)
  • Classe de précision
    Grade normal
  • Préchargement
    Normal
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Poids
    1.5 kg
  • Capacité de charge
    81.8 kN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    202C35322000000
  • CUP_NON
    202C35322000000
  • Lubrification
    Graisse AFB-LF THK
  • Énoncé de la proposition 65
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif