200245225912000

THK
200245225912000

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : SR45, rail 45 mm, longueur maximale : 1200 mm
N° D’ARTICLE MI00029248
N° MFR200245225912000
Prix636.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
200245225912000

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : SR45, rail 45 mm, longueur maximale : 1200 mm
N° D’ARTICLE MI00029248
N° MFR200245225912000
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
Votre prix636.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SR45+1200L RAIL

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de rail
    Rail à bille
  • Longueur maximale
    1200 mm
  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Longueur totale
    1200 mm
  • Taille de la vis de rail
    M11
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    55.3 kN
  • Série
    SR45
  • Poids
    28.66 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif