Motion
201525922009000

THK
201525922009000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : HSR-YR, 40 mm de haut, 47.50 mm de large, 83.10 mm de long, capacité de charge : 19.9 kN
N° D’ARTICLE MI00029255
N° MFR201525922009000
Prix262.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
201525922009000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : HSR-YR, 40 mm de haut, 47.50 mm de large, 83.10 mm de long, capacité de charge : 19.9 kN
N° D’ARTICLE MI00029255
N° MFR201525922009000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix262.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HSR25YR1SS(GK) BLOC

Spécifications

  • Série
    HSR-YR
  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    83.10 mm
  • Largeur totale
    47.50 mm
  • Type de joint
    SS
  • Capacité de charge
    19.9 kN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif