201530922009000

THK
201530922009000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : HSR-YR, 45 mm de haut, 59.50 mm de large, 98 mm de long, capacité de charge : 28 kN
N° D’ARTICLE MI00029261
N° MFR201530922009000
Prix303.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
201530922009000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : HSR-YR, 45 mm de haut, 59.50 mm de large, 98 mm de long, capacité de charge : 28 kN
N° D’ARTICLE MI00029261
N° MFR201530922009000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix303.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HSR30YR1SS(GK) BLOC

Spécifications

  • Série
    HSR-YR
  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur totale
    98 mm
  • Largeur totale
    59.50 mm
  • Type de joint
    SS
  • Capacité de charge
    28 kN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif