Motion
202A30D22000000

THK
202A30D22000000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : HSR-LR, bloc long étroit, 45 mm de hauteur, 59.50 mm de largeur, 120.60 mm de longueur, capacité de charge : 37.3 kN
N° D’ARTICLE MI00029264
N° MFR202A30D22000000
Prix267.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
202A30D22000000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : HSR-LR, bloc long étroit, 45 mm de hauteur, 59.50 mm de largeur, 120.60 mm de longueur, capacité de charge : 37.3 kN
N° D’ARTICLE MI00029264
N° MFR202A30D22000000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix267.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HSR30LR1SS(GK) BLOC

Spécifications

  • Série
    HSR-LR
  • Type de bloc
    Bloc long étroit
  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur totale
    120.60 mm
  • Largeur totale
    59.50 mm
  • Type de joint
    SS
  • Poids
    2.20 lb
  • Capacité de charge
    37.3 kN
  • Norme de mesure
    Métrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif