202A45B22000000

THK
202A45B22000000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : HSR-R, bloc étroit, 70 mm de hauteur, 86 mm de largeur, 139 mm de longueur, capacité de charge : 60 kN
N° D’ARTICLE MI00029276
N° MFR202A45B22000000
Prix233.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
202A45B22000000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : HSR-R, bloc étroit, 70 mm de hauteur, 86 mm de largeur, 139 mm de longueur, capacité de charge : 60 kN
N° D’ARTICLE MI00029276
N° MFR202A45B22000000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix233.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HSR45R1SS(GK) BLOC

Spécifications

  • Série
    HSR-R
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    139 mm
  • Largeur totale
    86 mm
  • Type de joint
    SS
  • Poids
    4.41 lb
  • Capacité de charge
    60 kN
  • Norme de mesure
    Métrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif