202A45D22000000

THK
202A45D22000000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : HSR-LR, bloc long étroit, 70 mm de hauteur, 85.50 mm de largeur, 170.80 mm de longueur, capacité de charge : 80.4 kN
N° D’ARTICLE MI00029280
N° MFR202A45D22000000
Prix318.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
202A45D22000000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : HSR-LR, bloc long étroit, 70 mm de hauteur, 85.50 mm de largeur, 170.80 mm de longueur, capacité de charge : 80.4 kN
N° D’ARTICLE MI00029280
N° MFR202A45D22000000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix318.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HSR45LR1SS(GK) BLOC

Spécifications

  • Série
    HSR-LR
  • Type de bloc
    Bloc long étroit
  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    170.80 mm
  • Largeur totale
    85.50 mm
  • Type de joint
    SS
  • Poids
    6.61 lb
  • Capacité de charge
    80.4 kN
  • Norme de mesure
    Métrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif