201730200904400

THK
201730200904400

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HSR30, rail 30 mm, longueur maximale : 440 mm
N° D’ARTICLE MI00029291
N° MFR201730200904400
Prix160.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
201730200904400

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HSR30, rail 30 mm, longueur maximale : 440 mm
N° D’ARTICLE MI00029291
N° MFR201730200904400
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
Prix160.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAIL HSR30-440L(GK)

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Longueur maximale
    440 mm
  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Longueur totale
    440 mm
  • Taille de la vis de rail
    M9
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    37.3 kN
  • Série
    HSR30
  • Poids
    4.41 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif