Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau18 mm
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Diamètre du goujon18 mm
- Type de têteTête hexagonale
- Type de filISO 724:1993, JIS B 0205:2001
- Cote de précisionClasse JIS 0
- Excentricité0.6 mm
- SérieCFE
- Numéro CUP du fabricant4549557012563
- CUP_NON4549557012563
- Poids0.55 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation