Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
ADJ101824-NB

Bague à bille à rail rond fermé réglable - série ADJ, 0.625 po de diamètre d’arbre, 1.1250 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de longueur totale, capacité de charge de 15 lbf
N° D’ARTICLE MI00029595
N° MFRADJ101824-NB

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLES ADJ101824-NB

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    0.625 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Options de balle
    Boules en nylon
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    15 lbf
  • Capacité de charge
    15 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    1.092 / 1.108 po
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    ADJ
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif