Motion
ADJ122026-NB

Thomson
ADJ122026-NB

Adjustable, Closed Round Rail Ball Bushing - ADJ Series, 0.7500 in Shaft Diameter, 1.2500 in Outside Diameter, 1.6250 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00029600
N° MFRADJ122026-NB
Prix329.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
ADJ122026-NB

Adjustable, Closed Round Rail Ball Bushing - ADJ Series, 0.7500 in Shaft Diameter, 1.2500 in Outside Diameter, 1.6250 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00029600
N° MFRADJ122026-NB
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
Prix329.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLES ADJ122026-NB

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Longueur totale
    1.6250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.17 po
  • Options de balle
    Boules en nylon
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    1.154 / 1.170 po
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    ADJ
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486951643

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif