ADJ203242-NB

Thomson
ADJ203242-NB

Bague à bille à rail rond fermé réglable - série ADJ, 1.2500 po de diamètre d’arbre, 2.0000 po de diamètre extérieur, 2.6250 po de longueur totale, capacité de charge de 52 lbf
N° D’ARTICLE MI00029606
N° MFRADJ203242-NB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
ADJ203242-NB

Bague à bille à rail rond fermé réglable - série ADJ, 1.2500 po de diamètre d’arbre, 2.0000 po de diamètre extérieur, 2.6250 po de longueur totale, capacité de charge de 52 lbf
N° D’ARTICLE MI00029606
N° MFRADJ203242-NB
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLES ADJ203242-NB

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Longueur totale
    2.6250 po
  • Options de balle
    Boules en nylon
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    52 lbf
  • Capacité de charge
    52 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    1.991 / 2.009 po
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    ADJ
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif