ADJ243848-NB

Thomson
ADJ243848-NB

Adjustable, Closed Round Rail Ball Bushing - ADJ Series, 1.5000 in Shaft Diameter, 2.3750 in Outside Diameter, 3.0000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00029609
N° MFRADJ243848-NB
Prix758.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
ADJ243848-NB

Adjustable, Closed Round Rail Ball Bushing - ADJ Series, 1.5000 in Shaft Diameter, 2.3750 in Outside Diameter, 3.0000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00029609
N° MFRADJ243848-NB
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
Prix758.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLES ADJ243848-NB

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.415 po
  • Options de balle
    Boules en nylon
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    2.397 / 2.415 po
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    ADJ
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486519560

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif