Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre3.0000 po
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Longueur totale6.0000 po
- Largeur de la bague intérieure4.728 po
- Options de balleBoules en acier inoxydable
- Matériau du roulementAcier
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +600 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue4.708 / 4.728 po
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace
- SérieADJ
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486519584