Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre1.5000 po
- Norme de mesurePouces
- Diamètre extérieur2.3750 po
- Longueur totale3.0000 po
- Type de fermetureFermé
- Largeur totale2.980 / 3.000 po
- Largeur de la bague intérieure2.415 po
- Options de balleBoules en nylon
- Matériau du roulementAcier
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +500 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue2.397 / 2.415 po
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace
- SérieAcier de précision
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486105275