A243848-SP

Thomson
A243848-SP

Bague à bille à rail rond fermé - série A, diamètre d’arbre de 1.5000 po, diamètre extérieur de 2.3750 po, longueur totale de 3.0000 po, fermée
N° D’ARTICLE MI00029638
N° MFRA243848-SP
Prix464.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
A243848-SP

Bague à bille à rail rond fermé - série A, diamètre d’arbre de 1.5000 po, diamètre extérieur de 2.3750 po, longueur totale de 3.0000 po, fermée
N° D’ARTICLE MI00029638
N° MFRA243848-SP
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
Votre prix464.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLES A243848-SP

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale
    2.980 / 3.000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.415 po
  • Options de balle
    Boules en acier inoxydable
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +600 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    2.397 / 2.415 po
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    Acier de précision
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486105312

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif