A81420-OH

Thomson
A81420-OH

Bague à bille à rail rond fermé - série A, diamètre d’arbre de 0.5000 po, diamètre extérieur de 0.8750 po, longueur totale de 1.2500 po, fermée
N° D’ARTICLE MI00029655
N° MFRA81420-OH
Prix142.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
A81420-OH

Bague à bille à rail rond fermé - série A, diamètre d’arbre de 0.5000 po, diamètre extérieur de 0.8750 po, longueur totale de 1.2500 po, fermée
N° D’ARTICLE MI00029655
N° MFRA81420-OH
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
Prix142.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLES A81420-OH

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale
    1.235 / 1.250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.967 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    0.951 / 0.9670 po
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    Acier de précision
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486100492

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif