Motion
A81420SS-DD

Thomson
A81420SS-DD

Bague à bille à rail rond fermé - série A, diamètre d’arbre de 0.5000 po, diamètre extérieur de 0.8750 po, longueur totale de 1.2500 po, capacité de charge de 59 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI00029656
N° MFRA81420SS-DD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
A81420SS-DD

Bague à bille à rail rond fermé - série A, diamètre d’arbre de 0.5000 po, diamètre extérieur de 0.8750 po, longueur totale de 1.2500 po, capacité de charge de 59 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI00029656
N° MFRA81420SS-DD
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLES A81420-SS-DD

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Type de joint
    Intégral
  • Options de balle
    Acier inoxydable
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    59 lbf
  • Capacité de charge
    59 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    0.951 / 0.9670 po
  • Type d’essuie-glace
    Deux essuie-tout
  • Série
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif