BSAM12BL48

Thomson
BSAM12BL48

Assemblages de vis à bille SAG Legacy - Diamètre nominal de vis de 12 mm, non préchargé, matériau à montage sur acier, longueur de 1219.2 mm, température maximale de 300 °F
N° D’ARTICLE MI00029847
N° MFRBSAM12BL48
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
BSAM12BL48

Assemblages de vis à bille SAG Legacy - Diamètre nominal de vis de 12 mm, non préchargé, matériau à montage sur acier, longueur de 1219.2 mm, température maximale de 300 °F
N° D’ARTICLE MI00029847
N° MFRBSAM12BL48
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BSAM12BL48 VIS À BILLE ASSEM

Spécifications

  • Types de produits
    Vis à billes
  • Diamètre nominal de la vis
    12 mm
  • Longueur
    1219.2 mm
  • Préchargement
    Non préchargé
  • Plomb
    5 mm
  • Précision du plomb
    0.002 po/pi
  • Matériau de montage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    500 lbf
  • Capacité de charge statique
    500 lbf
  • Température maximale
    300 °F
  • Spécifications techniques
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif