BSAM20DL36

Thomson
BSAM20DL36

Assemblages de vis à bille SAG Legacy - Diamètre nominal de vis de 20 mm, non préchargé, matériau à montage sur acier, longueur de 914.4 mm, température maximale de 300 °F
N° D’ARTICLE MI00029861
N° MFRBSAM20DL36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
BSAM20DL36

Assemblages de vis à bille SAG Legacy - Diamètre nominal de vis de 20 mm, non préchargé, matériau à montage sur acier, longueur de 914.4 mm, température maximale de 300 °F
N° D’ARTICLE MI00029861
N° MFRBSAM20DL36
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BSAM20DL36 VIS À BILLE ASSEM

Spécifications

  • Types de produits
    Vis à billes
  • Diamètre nominal de la vis
    20 mm
  • Longueur
    914.4 mm
  • Préchargement
    Non préchargé
  • Plomb
    5 mm
  • Précision du plomb
    0.002 po/pi
  • Matériau de montage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    700 lbf
  • Capacité de charge statique
    700 lbf
  • Température maximale
    300 °F
  • Spécifications techniques
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif