Aperçu
Spécifications
- Types de produitsVis à billes
- Diamètre nominal de la vis20 mm
- Longueur1371.6 mm
- PréchargementNon préchargé
- Plomb5 mm
- Précision du plomb0.002 po/pi
- Matériau de montageAcier
- Capacité de charge dynamique700 lbf
- Capacité de charge statique700 lbf
- Température maximale300 °F
- Spécifications techniques
- Catalogue du fabricant