Aperçu
Spécifications
- Types de produitsVis à billes
- Diamètre nominal de la vis0.500 po
- Longueur18 po
- PréchargementNon préchargé
- Plomb0.200 po
- Précision du plomb0.002 po/pi
- Matériau de montageAcier
- Capacité de charge dynamique175 lbf
- Capacité de charge statique175 lbf
- Température maximale300 °F
- Spécifications techniques
- Catalogue du fabricant