BSA08QL18

Thomson
BSA08QL18

Assemblages de vis à bille SAG Legacy - 0.500 po de diamètre nominal, précharge d’écrou double, matériau de montage en acier, 18 po de longueur, température maximale de 300 °F
N° D’ARTICLE MI00029886
N° MFRBSA08QL18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
BSA08QL18

Assemblages de vis à bille SAG Legacy - 0.500 po de diamètre nominal, précharge d’écrou double, matériau de montage en acier, 18 po de longueur, température maximale de 300 °F
N° D’ARTICLE MI00029886
N° MFRBSA08QL18
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BSA08QL18 VIS À BILLE ASSEM

Spécifications

  • Types de produits
    Vis à billes
  • Diamètre nominal de la vis
    0.500 po
  • Longueur
    18 po
  • Préchargement
    Précharge à deux écrous
  • Plomb
    0.500 po
  • Précision du plomb
    0.002 po/pi
  • Matériau de montage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    350 lbf
  • Capacité de charge statique
    350 lbf
  • Température maximale
    300 °F
  • Spécifications techniques
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif