Aperçu
Description du fabricant
BSA08QL24 VIS À BILLE ASSEM
Spécifications
- Types de produitsVis à billes
- Diamètre nominal de la vis0.500 po
- Longueur24 po
- PréchargementPrécharge à deux écrous
- Plomb0.500 po
- Précision du plomb0.002 po/pi
- Matériau de montageAcier
- Capacité de charge dynamique350 lbf
- Capacité de charge statique350 lbf
- Température maximale300 °F
- Spécifications techniques
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité