BSA12GL30

Thomson
BSA12GL30

Ensembles de vis à bille SAG Legacy - 0.750 po de diamètre nominal, non préchargés, matériau de montage en acier, 30 po de longueur, température maximale de 300 °F
N° D’ARTICLE MI00029904
N° MFRBSA12GL30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
BSA12GL30

Ensembles de vis à bille SAG Legacy - 0.750 po de diamètre nominal, non préchargés, matériau de montage en acier, 30 po de longueur, température maximale de 300 °F
N° D’ARTICLE MI00029904
N° MFRBSA12GL30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BSA12GL30 VIS À BILLE ASSEM

Spécifications

  • Types de produits
    Vis à billes
  • Diamètre nominal de la vis
    0.750 po
  • Longueur
    30 po
  • Préchargement
    Non préchargé
  • Plomb
    0.200 po
  • Précision du plomb
    0.002 po/pi
  • Matériau de montage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    325 lbf
  • Capacité de charge statique
    325 lbf
  • Température maximale
    300 °F
  • Spécifications techniques
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif