BSA12GL36

Thomson
BSA12GL36

Ensembles de vis à bille SAG Legacy - 0.7500 po de diamètre nominal, non préchargés, matériau de montage en acier, 36 po de longueur, température maximale de 300 °F
N° D’ARTICLE MI00029905
N° MFRBSA12GL36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
BSA12GL36

Ensembles de vis à bille SAG Legacy - 0.7500 po de diamètre nominal, non préchargés, matériau de montage en acier, 36 po de longueur, température maximale de 300 °F
N° D’ARTICLE MI00029905
N° MFRBSA12GL36
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BSA12GL36 VIS À BILLE ASSEM

Spécifications

  • Types de produits
    Vis à billes
  • Diamètre nominal de la vis
    0.7500 po
  • Longueur
    36 po
  • Préchargement
    Non préchargé
  • Plomb
    0.2000 po
  • Précision du plomb
    0.002 po/pi
  • Longueur totale
    36.0000 po
  • Matériau de montage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    325 lbf
  • Capacité de charge statique
    325 lbf
  • Température maximale
    300 °F
  • Spécifications techniques
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif