Aperçu
Spécifications
- Types de produitsVis à billes
- Diamètre nominal de la vis1.000 po
- Longueur24 po
- PréchargementPrécharge à deux écrous
- Plomb1.000 po
- Précision du plomb0.002 po/pi
- Matériau de montageAcier
- Capacité de charge dynamique980 lbf
- Capacité de charge statique980 lbf
- Température maximale300 °F
- Spécifications techniques
- Catalogue du fabricant