Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre1.0000 po
- Norme de mesurePouces
- Diamètre extérieur1.5640 po
- Longueur totale2.2500 po
- Type de fermetureOuvert
- Largeur totale2.235 / 2.250 po
- Largeur de la bague intérieure1.759 po
- Matériau du roulementAcier
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +500 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue1.741 / 1.759 po
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace
- SérieAcier de précision
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486242741