Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
OPN162536SS-OH

Bague à bille à rail rond ouvert - série OPN, diamètre d’arbre de 1.0000 po, diamètre extérieur de 1.5625 po, longueur totale de 2.2500 po, capacité de charge de 168 lbf, ouverte
N° D’ARTICLE MI00029992
N° MFROPN162536SS-OH

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
OPN-162536-SS-OH LINÉAIRE BRG

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.5625 po
  • Longueur totale
    2.2500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Options de balle
    Boules en acier inoxydable
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    168 lbf
  • Capacité de charge
    168 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +600 °F
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    1.741 / 1.759 po
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    OPN
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif