OPN243848-NB

Thomson
OPN243848-NB

Bague à bille à rail rond ouvert - série OPN, 1.5000 po de diamètre d’arbre, 2.3750 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de longueur totale, ouverte
N° D’ARTICLE MI00029996
N° MFROPN243848-NB
Prix758.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
OPN243848-NB

Bague à bille à rail rond ouvert - série OPN, 1.5000 po de diamètre d’arbre, 2.3750 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de longueur totale, ouverte
N° D’ARTICLE MI00029996
N° MFROPN243848-NB
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
Prix758.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
OPN-243848-NB LINÉAIRE BRG

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre extérieur
    2.3760 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur totale
    2.980 / 3.000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.415 po
  • Options de balle
    Boules en nylon
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    2.397 / 2.415 po
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    Acier de précision
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486242949

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif