OPN243848-OH

Thomson
OPN243848-OH

Bague à bille à rail rond ouvert - série OPN, diamètre d’arbre de 1.5000 po, diamètre extérieur de 2.3750 po, longueur totale de 3.0000 po, capacité de charge de 600 lbf, ouverte
N° D’ARTICLE MI00029997
N° MFROPN243848-OH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
OPN243848-OH

Bague à bille à rail rond ouvert - série OPN, diamètre d’arbre de 1.5000 po, diamètre extérieur de 2.3750 po, longueur totale de 3.0000 po, capacité de charge de 600 lbf, ouverte
N° D’ARTICLE MI00029997
N° MFROPN243848-OH
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
OPN-243848-OH BRG

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    600 lbf
  • Capacité de charge
    600 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    2.397 / 2.415 po
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    OPN
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif