Motion
OPN406080-OH

Thomson
OPN406080-OH

Bague à bille à rail rond ouvert - série en acier de précision, diamètre d’arbre de 2.5000 po, diamètre extérieur de 3.7520 po, largeur totale de 4.975 / 5.000 po, capacité de charge de 1380 lbf
N° D’ARTICLE MI00030002
N° MFROPN406080-OH
Prix1,364.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
OPN406080-OH

Bague à bille à rail rond ouvert - série en acier de précision, diamètre d’arbre de 2.5000 po, diamètre extérieur de 3.7520 po, largeur totale de 4.975 / 5.000 po, capacité de charge de 1380 lbf
N° D’ARTICLE MI00030002
N° MFROPN406080-OH
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
Prix1,364.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
OPN-406080-OH BRG

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    2.5000 po
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre extérieur
    3.7520 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur totale
    4.975 / 5.000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3.978 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    1380 lbf
  • Capacité de charge
    1380 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    3.958 / 3.978 po
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    Acier de précision
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486243113

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif