Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre2.5000 po
- Norme de mesurePouces
- Diamètre extérieur3.7520 po
- Longueur totale5.0000 po
- Type de fermetureOuvert
- Largeur totale4.975 / 5.000 po
- Largeur de la bague intérieure3.978 po
- Options de balleBoules en acier inoxydable
- Matériau du roulementAcier
- Capacité de charge dynamique966 lbf
- Capacité de charge1380 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +600 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue3.958 / 3.978 po
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace
- SérieAcier de précision
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486243120