Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre3.0000 po
- Norme de mesurePouces
- Diamètre extérieur4.5020 po
- Longueur totale6.0000 po
- Type de fermetureOuvert
- Largeur totale5.970 / 6.000 po
- Largeur de la bague intérieure4.728 po
- Matériau du roulementAcier
- Capacité de charge dynamique2000 lbf
- Capacité de charge2000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +500 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue4.708 / 4.728 po
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace
- SérieAcier de précision
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486243182