Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Norme de mesurePouces
- Diamètre extérieur0.8760 po
- Longueur totale1.2500 po
- Type de fermetureOuvert
- Largeur totale1.235 / 1.250 po
- Largeur de la bague intérieure0.967 po
- Options de balleBoules en nylon
- Matériau du roulementAcier
- Capacité de charge dynamique6 lbf
- Capacité de charge60 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +500 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue0.951 / 0.9670 po
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace
- SérieAcier de précision
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486243243