Motion
PBO12OPNSS

Thomson
PBO12OPNSS

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Precision Steel PB Series, Open, 0.7500 in Shaft Diameter, 2.750 in Outside Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00030011
N° MFRPBO12OPNSS
Prix487.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
PBO12OPNSS

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Precision Steel PB Series, Open, 0.7500 in Shaft Diameter, 2.750 in Outside Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00030011
N° MFRPBO12OPNSS
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
Votre prix487.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PBO-12-OPN-SS PIL NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.750 po
  • Largeur totale
    2.060 po
  • Hauteur totale
    2.000 po
  • Longueur totale
    2.750 po
  • Options de balle
    Boules en acier inoxydable
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Hauteur de l’arbre central
    1.125 po
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    98 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Série
    Acier de précision PB
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486243328

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif