Motion
PB12ADJSS

Thomson
PB12ADJSS

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Precision Steel PB Series, Closed Adjustable, 0.7500 in Shaft Diameter, 2.750 in Outside Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00030017
N° MFRPB12ADJSS
Prix454.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

Thomson
PB12ADJSS

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Precision Steel PB Series, Closed Adjustable, 0.7500 in Shaft Diameter, 2.750 in Outside Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00030017
N° MFRPB12ADJSS

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix454.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PB-12-ADJ-SS PIL NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Type de boĂźtier
    Fermé réglable
  • Type de douille
    Bague Ă  billes
  • Norme de mesure
    Pouces
  • DiamĂštre de l’arbre
    0.7500 po
  • DiamĂštre extĂ©rieur
    2.750 po
  • Largeur totale
    2.060 po
  • Hauteur totale
    2.130 po
  • Longueur totale
    2.750 po
  • Options de balle
    Boules en acier inoxydable
  • MatĂ©riau du roulement
    Acier
  • Hauteur de l’arbre central
    1.125 po
  • Type d’alignement de dĂ©gagement
    Auto-alignement
  • CapacitĂ© de charge dynamique
    140 lbf
  • Plage de tempĂ©rature de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • SĂ©rie
    Acier de précision PB
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486243519

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif