Motion
SCB4
Douille à billes rondes et fermées - série Super, diamètre d’arbre : 0.2500 po, diamètre extérieur : 0.5290 po, largeur totale : 0.995 / 1.005 po, capacité de charge : 60 lbf
N° D’ARTICLE MI00030097
N° MFRSCB4
Prix67.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à billes rondes et fermées - série Super, diamètre d’arbre : 0.2500 po, diamètre extérieur : 0.5290 po, largeur totale : 0.995 / 1.005 po, capacité de charge : 60 lbf
N° D’ARTICLE MI00030097
N° MFRSCB4
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
Votre prix67.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SCB-4 SUPER CARTOUCHE BRG

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    0.2500 po
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre extérieur
    0.5290 po
  • Longueur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale
    0.995 / 1.005 po
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    60 lbf
  • Capacité de charge
    60 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    Super
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486101734

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif