Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Norme de mesurePouces
- Diamètre extérieur0.9040 po
- Longueur totale1.5000 po
- Type de fermetureFermé
- Largeur totale2.745 / 2.755 po
- Type de jointIntégral
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique510 lbf
- Capacité de charge510 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Type d’essuie-glaceDeux essuie-tout
- SérieSuper
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486101819