Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SCB8TWN-DDNBCR

Bague à bille à rail rond fermé - série SCB, diamètre d’arbre de 0.5000 po, diamètre extérieur de 0.9063 po, longueur totale de 2.7500 po, capacité de charge de 51 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI00030109
N° MFRSCB8TWN-DDNBCR

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SCB-8-TWN-DD-NB-CR CARTOUCHE BRG

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9063 po
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Options de balle
    Nylon
  • Matériau du roulement
    Plastique, acier
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    51 lbf
  • Capacité de charge
    51 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    SCB
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif