Aperçu
Spécifications
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- Type de boîtierFermé réglable
- Type de douilleBague à billes
- Norme de mesurePouces
- Diamètre de l’arbre1.0000 po
- Largeur totale2.810 po
- Hauteur totale2.190 po
- Longueur totale3.250 po
- Options de balleRésistant à la corrosion
- Matériau du roulementAluminium
- Hauteur de l’arbre central1.187 po
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- Capacité de charge dynamique735 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSuper SPB
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662486256397