Aperçu
Spécifications
- Type de bloc dâoreillerBloc standard - Roulement simple
- Type de boĂźtierOuvert
- Type de douilleBague Ă billes
- Norme de mesurePouces
- DiamĂštre de lâarbre1.0000 po
- Largeur totale2.630 po
- Hauteur totale2.000 po
- Longueur totale3.250 po
- Options de balleRésistant à la corrosion
- Matériau du roulementAluminium
- Hauteur de lâarbre central1.187 po
- Type dâalignement de dĂ©gagementAuto-alignement
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- Capacité de charge dynamique546 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSuper SPB
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662486256595