Aperçu
Spécifications
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- Type de boîtierFermé réglable
- Type de douilleBague à billes
- Norme de mesurePouces
- Diamètre de l’arbre0.2500 po
- Largeur totale1.1900 po
- Hauteur totale0.810 po
- Longueur totale1.630 po
- Matériau du roulementAluminium
- Hauteur de l’arbre central0.437 po
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique60 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSuper SPB
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662486102212