Motion
SPB8ADJ-CR

Thomson
SPB8ADJ-CR

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super SPB Series, Closed Adjustable, 0.5000 in Shaft Diameter, 2.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00030137
N° MFRSPB8ADJ-CR
Prix436.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

Thomson
SPB8ADJ-CR

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super SPB Series, Closed Adjustable, 0.5000 in Shaft Diameter, 2.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00030137
N° MFRSPB8ADJ-CR

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix436.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SPB-8-ADJ-CR PIL NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Type de boĂźtier
    Fermé réglable
  • Type de douille
    Bague Ă  billes
  • Norme de mesure
    Pouces
  • DiamĂštre de l’arbre
    0.5000 po
  • Largeur totale
    1.690 po
  • Hauteur totale
    1.250 po
  • Longueur totale
    2.000 po
  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • MatĂ©riau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    0.687 po
  • Type d’alignement de dĂ©gagement
    Auto-alignement
  • CaractĂ©ristiques de rĂ©sistance
    Résistant à la corrosion
  • CapacitĂ© de charge dynamique
    178.5 lbf
  • Plage de tempĂ©rature de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • SĂ©rie
    Super SPB
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486259770

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif