Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre1.5000 po
- Norme de mesurePouces
- Diamètre extérieur2.3760 po
- Longueur totale3.0000 po
- Type de fermetureFermé
- Largeur totale2.970 / 3.000 po
- Largeur de la bague intérieure2.41 po
- Options de balleRésistant à la corrosion
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique1400 lbf
- Capacité de charge2000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue2.39 / 2.410 po
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace
- SérieSuper
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486297437