Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre2.0000 po
- Norme de mesurePouces
- Diamètre extérieur3.0010 po
- Longueur totale4.0000 po
- Type de fermetureOuvert
- Largeur totale3.960 / 4.000 po
- Largeur de la bague intérieure3.193 po
- Options de balleBoules en nylon
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique235 lbf
- Capacité de charge2350 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue3.163 / 3.193 po
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace
- SérieSuper
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486297925