Motion
SUPER4-NB

Thomson
SUPER4-NB

Douille à billes rondes et fermées - série Super, diamètre d’arbre : 0.2500 po, diamètre extérieur : 0.5010 po, largeur totale : 0.735 / 0.750 po, capacité de charge : 60 lbf
N° D’ARTICLE MI00030166
N° MFRSUPER4-NB
Prix203.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SUPER4-NB

Douille à billes rondes et fermées - série Super, diamètre d’arbre : 0.2500 po, diamètre extérieur : 0.5010 po, largeur totale : 0.735 / 0.750 po, capacité de charge : 60 lbf
N° D’ARTICLE MI00030166
N° MFRSUPER4-NB
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
Prix203.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLES SUPER-4-NB

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    0.2500 po
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre extérieur
    0.5010 po
  • Longueur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale
    0.735 / 0.750 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.511 po
  • Options de balle
    Boules en nylon
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    6 lbf
  • Capacité de charge
    60 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    0.501 / 0.511 po
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    Super
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486998549

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif