Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre0.3750 po
- Norme de mesurePouces
- Diamètre extérieur0.6260 po
- Longueur totale0.8750 po
- Type de fermetureFermé
- Largeur totale0.860 / 0.875 po
- Largeur de la bague intérieure0.699 po
- Options de balleBoules en nylon
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique10 lbf
- Capacité de charge100 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue0.689 / 0.699 po
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace
- SérieSuper
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486298311