Motion
SUPER6-RP

Thomson
SUPER6-RP

Bague à bille à rail rond fermé - série Super, diamètre d’arbre de 0.3750 po, diamètre extérieur de 0.6250 po, longueur totale de 0.8750 po, capacité de charge de 100 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI00030169
N° MFRSUPER6-RP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SUPER6-RP

Bague à bille à rail rond fermé - série Super, diamètre d’arbre de 0.3750 po, diamètre extérieur de 0.6250 po, longueur totale de 0.8750 po, capacité de charge de 100 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI00030169
N° MFRSUPER6-RP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE À BALLES SUPER 6-RP

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Longueur totale
    0.8750 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Matériau du roulement
    Plastique, acier
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    100 lbf
  • Capacité de charge
    100 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    0.689 / 0.699 po
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    Série Super
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486102779

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif